Beli harga telescopic pole di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Mesin Gergaji Ranting Teleskopik
    Mulai

    Rp16.999.900

    Makita Mesin Gergaji Ranting Teleskopik
    Deskripsi:
    Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual MAKITA Petrol Prunning Chain Saw Machine EY 2650 H terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih MAKITA Petrol Prunning Chain Saw Machine EY 2650 H dengan harga terbaik.
    atribut:
    • Engine Capacity (kg): 25.4
    • Tangki Bahan Bakar: 0.6 L
    • Guide Bar Length (mm): 255
    • Chain Blade: Gauge : 3/8Inch Pitch : 0.05Inch
    • Sound Pressure Level: 89.5 dB(A)
    • Sound Level Power: 107.3 dB(A)
    • Vibration Level Front Handle: 4.9 m/s2
    • Vibration Level Rear Handle: 5.0 m/s2
    • Guide Bar Length (inch): 10
  2. Senator Aluminium Telescopic Ext. Pole
    Mulai

    Rp289.900

    Senator Aluminium Telescopic Ext. Pole
    atribut:
    • Size: 1m-2m (39inch-78inch)
  3. DENKO Ladder Telescopic Single TL Series (Tangga Teleskopik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp809.900

    DENKO Ladder Telescopic Single TL Series (Tangga Teleskopik)
    Deskripsi:
    Single Telescopic Ladder dengan spesifikasi Load Capacity 150kg adalah Tangga Teleskopik dari brand DENKO yang bisa digunakan untuk kebutuhan industri dan area lainnya.
    atribut:
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
    • Thickness (mm): 1.3-1.5
  4. Dalton Ladder Telescopic Double (Tangga Teleskopik)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Dalton Ladder Telescopic Double (Tangga Teleskopik)
    atribut:
    • Material: Aluminium 6063
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
    • Space of Rungs (cm): 30
    • Thickness (mm): 1.2
  5. Dalton Ladder Telescopic Single (Tangga Teleskopik)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Dalton Ladder Telescopic Single (Tangga Teleskopik)
    atribut:
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
  6. LIVEO Ladder Telescopic Single (Tangga Teleskopik)
    Mulai

    Rp2.599.900

    LIVEO Ladder Telescopic Single (Tangga Teleskopik)
    atribut:
    • Material: 100% Alumunium Alloy
    • Certified: EN 131
    • Color: Silver
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
    • Specification: Safety Rubber, Lock System, Rubber Feet
  7. LIVEO Step Ladder Telescopic Magic (Tangga Lipat Teleskopik)
    Mulai

    Rp2.999.900

    LIVEO Step Ladder Telescopic Magic (Tangga Lipat Teleskopik)
    atribut:
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
  8. DENKO Step Ladder Telescopic Multifunction Double TL Series (Tangga Lipat Teleskopik)
    Mulai

    Rp1.899.900

    DENKO Step Ladder Telescopic Multifunction Double TL Series (Tangga Lipat Teleskopik)
    Deskripsi:
    Tangga Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian. Tangga Dalton ini tersedia dengan ketinggian jangkau 785 mm sampai dengan 3700 meter dengan kapasitas 150 kg.
  9. WAKI Mesh Panel
    Mulai

    Rp1.399.900

    WAKI Mesh Panel
    atribut:
    • Frame Dimensions: 50 x 50mm
    • Dimensions (W x H) (mm): 900 x 1800
    • Color: black
    • Material: Steel (epoxy powder coating)
    • Wire Diameter (mm): (Outer frame) 6, (Net) 3
  10. KSS Ladder Extension (Tangga Ekstensi)
    Mulai

    Rp14.999.900

    KSS Ladder Extension (Tangga Ekstensi)
    Deskripsi:
    Description:- Material main body : Aluminum- Step : Nylon 6 and glass fiber barAdjust to desired height in 300mm units.The central locking mechanism can be used to lock 1 level at a time, for enhanced safety.Can be stopped for use at levels partway up.
    atribut:
    • Front Surface Effective Width (mm): 320 - 355mm
    • Distance between Rungs (mm): 320mm
    • Rung Surface Width (mm): 30mm
  11. Clean Matic Sapu Plafon Teleskopik (Ceiling Broom)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp82.900

    Clean Matic Sapu Plafon Teleskopik (Ceiling Broom)
    Deskripsi:
    This aluminium ceiling duster function to clear the ceiling from spider. With a 74cm telescopic stick that can be extended to 185cm, Light Steel stick material with US system Thread.Aluminium Ceiling Duster can be washed and make the job becomes practical.
    atribut:
    • Dimension: 221x33x2cm
    • Color: Random Color
  12. Clean Matic Sapu Plafon
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    Clean Matic Sapu Plafon
    Deskripsi:
    This Cob web brush function to clear the ceiling from spider. With a 135cm telescopic stick that can be extended to 250cm, Light Steel stick material coated with PVC Shrink with US system Thread.Cob Web Brush can be washed and make the job becomes practical.
    atribut:
    • Dimension: 260x25x17cm
    • Material: Filament PP (Polypropylene), Block PP (Polypropylene) Foam Plastic
  13. BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.199.900

    BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
Daftar Harga harga telescopic pole Terbaru October 2026
Makita Mesin Gergaji Ranting TeleskopikRp16.999.900
Senator Aluminium Telescopic Ext. PoleRp289.900
DENKO Ladder Telescopic Single TL Series (Tangga Teleskopik)Rp809.900
Dalton Ladder Telescopic Double (Tangga Teleskopik)Rp2.399.900
Dalton Ladder Telescopic Single (Tangga Teleskopik)Rp1.799.900
CT Tongkat Pel Teleskopik (Mop Handle)Rp939.900
LIVEO Ladder Telescopic Single (Tangga Teleskopik)Rp2.599.900
LIVEO Step Ladder Telescopic Magic (Tangga Lipat Teleskopik)Rp2.999.900
DENKO Step Ladder Telescopic Multifunction Double TL Series (Tangga Lipat Teleskopik)Rp1.899.900
WAKI Mesh PanelRp1.399.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)